日本理化学器械(NRK)
四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ
仕様
●色:茶●容量mL:500●中管・側管:29/42・15/25×3●角度:15°●茶褐色は受注製作●コード番号:042-29500T●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8669-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66379987
042-29500T
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください