IC PERIPHERAL DRIVER 5.25V 8SOIC IC ペリフェラルドライバ 5.25V 8SOIC

IC PERIPHERAL DRIVER 5.25V 8SOIC IC ペリフェラルドライバ 5.25V 8SOIC - Texas Instruments
仕様●論理タイプ:ペリフェラルドライバ●素子数:2●素子あたりのビット数:2●入力タイプ:反転●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、300mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0371-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66380538SN75451BDR
120
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする