曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKTシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKTシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuS

仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKT●外径:4.70mm●コード番号:197-2930アズワン品番65-7445-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6638193820036 RSMV 4-RKT 4-225/1 M
6,020
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする