曜日別特売

基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入

基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネ

仕様●入数:1テープ(150個入り)●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5351アズワン品番65-7458-64内容量1セット(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663824192204585-1
196,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする