曜日別特売

ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ

ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ - エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ - エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ - エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ - エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ - エスコ

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固

仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約2.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mmアズワン品番65-9281-29内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66382534EA764AJ-185A
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする