空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:500mm

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:500mm Festo

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar

仕様●ストローク:500mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9740 アズワン品番65-8001-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66386330 DSBF-C-63-500-PPSA-N3-R
93,300
92,980
102,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする