ホットカーペット本体 YC-Yシリーズ

ホットカーペット本体 YC-Yシリーズ - YUASA(ユアサ)

ベーシックな機能をおさえたスタンダードタイプで買い替えにもおすすめ。

仕様●製品サイズ:W1260×D1800mm●定格:AC100V/50/60Hz/370W●表面材質:ポリエステル100%●電源コード:ビニールキャブタイヤコード約1.5m●左/右/全面切替:×●オフタイマー:×●自動オフタイマー:6時間●ウォッシャブル:×●ダニ退治:○●室温センサー:×●消費電力:強/約223W/中/約122W●消費電力:強/約223W/中/約122W●表面温度:強/約45℃/中/約35℃●電気代1時間:強/約6.1円/中/約3.3円 ※ご利用の地域や契約内容によって異なります。アズワン品番65-8889-81内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66387276YC-Y15Y(K)
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする