グラインダ構造規格適合品。
粉じん障害防止規則対応。(新品時制御風速5m以上)
振動が少なく、お客様の作業性を向上します。
集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。
操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナ
仕様●モータータイプ:専用自社モータ●周波数(Hz):50/60兼用●電源電圧(V):単相100●出力(W):グラインダ部 400、集塵機部 400●電流(A):11.8/12.7(50/60Hz)●本体寸法(mm):620×344×1024(幅W×奥行D×高さH)●質量(kg):90●集塵方式:カートリッジフィルター方式●ちり落とし方式:手動式●回転数(min-1):3000/3600(50/60Hz)●砥石寸法(mm):Φ205×19×Φ15.88(外径×厚さ×内径)●砥石最高周速度(m/s):39●集塵機部・開口部制御風速(m/s):5以上●※本品は発送時車上渡しとなります。アズワン品番65-9608-91内容量1個