曜日別特売

HSEC8-RA 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入

HSEC8-RA 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 - SAMTEC

Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1378アズワン品番65-7598-58内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66388064HSEC8-120-01-S-RA-TR
329,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする