エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 - Legris(レグリ)

Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン

仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:214-8136アズワン品番65-7897-98内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663883356959 08 13
20,900
20,654
22,719(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする