曜日別特売

RS232ケーブル

RS232ケーブル - seca (セカ)

secaのr-シリーズ製品と一緒のご使用で、RS232で出力可能

仕様●サイズ:W30×H15×D41mm●ケーブル長さ:1,100mm●本体重量:0.4kg●素材:PVCプラスチックアズワン品番65-8762-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66389559seca 451
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする