イーサネットケーブル 50m 黒 S/FTP

イーサネットケーブル 50m 黒 S/FTP VAN DAMME

Van Damme Tour CAT CAT 6A S/FTP より線導体は、個別に遮蔽されたペアと 75 % カバーする編組全体をカバーする柔軟な PVC ジャケット 26 AWG より線導体ケーブルです。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適してい

仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:50m●シールド構造:S/FTP●外被色:黒●コード番号:219-8512 アズワン品番65-7454-07 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66389866 268466000/50
42,800
41,980
46,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする