データケーブル 2ペアAWG22

データケーブル 2ペアAWG22 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)
300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB
電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合

仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390706CL2/2464-3599-DS 2PX22AWG
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする