ジーベック
防寒ツナギ服 紺 109-10シリーズ
伸縮性のあるプリーツなど、動きやすさを重視した機能を装備しています。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様
超撥水加工
材質
表:ポリエステル100%、胴裏:ポリエステル100%、腰裏:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%
色
コン
番号
コード:861-0302
胸囲(cm)
132
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
107
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
総丈(cm)
162
アズワン品番
65-8315-27
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66391327
109-10-4L
¥26,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください