エア継手

エア継手 - Festo

Festo プッシュイン L 字金具は、回転可能な QSRL-G1/4-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外側六角を備えています。サイズ標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1

仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/4 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 バール●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ネジ規格:G●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2855アズワン品番65-8020-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66391720QSRL-G1/4-6
6,550
6,396
7,036(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする