ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)

ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異

仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):10●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2078 アズワン品番67-2255-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66393007 L-12X10-PT1/2-SUS
3,553
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする