真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ - Festo

Festo真空ジェネレータカートリッジはVN真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大動作圧力真空は6バールです周囲温度:0→60℃動作圧力:1→8bar

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:92.6L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6290アズワン品番65-8005-67内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66395256VN-14-L
51,700
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする