曜日別特売

おすスタッドエルボ 1袋 10個入

おすスタッドエルボ 1袋 10個入 - Legris(レグリ)

Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマ

仕様●空圧継手の種類:拡張スタッドエルボ●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0235アズワン品番65-7896-81内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663954753669 08 13
25,000
24,706
27,177(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする