曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ - Baumer

Baumer M8 メスコネクタケーブルは、TPE ケーブル(食品 / 飲料)が付属しています。オープンエンドワイヤを備え、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 200 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:TPE●外被色:白●保護等級:IP65、IP67、IP68、IP69K●絶縁体:TPE●コード番号:220-7162アズワン品番65-7460-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66395509ESG 32AY0200
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする