ダブルマジックⅢ(11E)茶 7038シリーズ

ダブルマジックⅢ(11E)茶 7038シリーズ - 徳武産業ダブルマジックⅢ(11E)茶 7038シリーズ - 徳武産業

履き口が大きく開いて足入れしやすい。
靴底は屈曲性と耐久性を高めた、適度なグリップ力があります。
ベルトの長さ調整が可能です。金具部分のベルトの折り返し位置を変えることで、最大+2cmまで延長できます。
豊富なサイズ展開です。※ワイズによって品番・商品

仕様●色:茶●サイズ:S(21.0~21.5cm)●素材:表材/ポリエステル、底材/EVA(合成底)●目安重量:約225g(Lサイズ片足)●手洗い可●抗菌・防臭●撥水加工●カップインソール付●施設用●面ファスナー式●男女兼用●※片足販売になります。両足をご希望の場合は右・左にてご注文ください。●左アズワン品番65-8995-79内容量1個
注意
※片足販売になります。両足をご希望の場合は右・左にてご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663960877038
4,550
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする