三頭フラスコ 側管角度 5° 白 032シリーズ

三頭フラスコ 側管角度 5° 白 032シリーズ - 日本理化学器械(NRK)三頭フラスコ 側管角度 5° 白 032シリーズ - 日本理化学器械(NRK)三頭フラスコ 側管角度 5° 白 032シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:白●容量mL:1000●摺部:29/42・15/25×2●コード番号:032-29180アズワン品番65-8669-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66396358032-29180
30,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする