センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ - PEPPERL+FUCHS

Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1015アズワン品番65-7467-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397058V1-GV4A-5M-PP-H1
7,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする