モジュール RIF-1-BPT/2X21 1袋 10個入

モジュール RIF-1-BPT/2X21 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

同じ設計の PDT x 1 又は 2 又はソリッドステートリレー向けの Phoenix Contact リレーベースです。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 250 V ac/dc

仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-1-BPT/2X21●コード番号:224-7561アズワン品番65-8073-90内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663983092900931
9,330
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする