曜日別特売

防爆バルブハンドル(丸) 176シリーズ

防爆バルブハンドル(丸) 176シリーズ - SAFETY TOOLS

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

仕様●開口(mm):40●高さ(mm):50●軸径(mm):14●全長(mm):300●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-2352アズワン品番67-2287-66内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66398930176-40A
14,210
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする