曜日別特売

基板用端子台 2167シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

基板用端子台 2167シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2167●幅:13.8mm●コード番号:191-0304
アズワン品番
65-7756-48
内容量
1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66399124691216700002
960
949
値下げ
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする