リニアスライド BWU BWU シリーズ

リニアスライド BWU BWU シリーズ - IKO(日本トムソン)

IKO Nippon Thompson の 4x10x25mm サイズ精密リニアスライドは、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えた、小型でシンプルなストロークタイプ構造及びリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガ

仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:16mm●レール幅:10mm●レール長さ:25mm●キャリッジ長さ:25mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9774アズワン品番65-7913-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66399858BWU10-25
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする