曜日別特売

押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入

押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 - EATON(イートン)

Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9432アズワン品番65-7805-99内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66399910216969 M22-DLH-G
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする