曜日別特売

普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ

普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ - 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ - 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4280-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66400829AE15-131
12,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする