NEWPEACE Motion WEシリーズ

NEWPEACE Motion WEシリーズ - MTGNEWPEACE Motion WEシリーズ - MTGNEWPEACE Motion WEシリーズ - MTGNEWPEACE Motion WEシリーズ - MTGNEWPEACE Motion WEシリーズ - MTGNEWPEACE Motion WEシリーズ - MTGNEWPEACE Motion WEシリーズ - MTGNEWPEACE Motion WEシリーズ - MTG

快適な睡眠には、「寝る前の習慣(ベッドタイム・ルーティン)」を身につけることが効果的だといわれています。
例えば 〈 夕食 → 入浴 → 歯磨き → リラクゼーション → 就寝 〉 という流れを毎日同じ時間に繰り返すことで、からだがリズムを覚え、「寝る時間」が来る

仕様●サイズ:本体/約幅790mm×奥20mm×高145mm、コントローラー/約幅56mm×奥190mm×高53mm、チューブ/約長1,150mm●重量:本体/約330g、コントローラー/約310g●対応サイズ:頭囲 約52cm~60cmまで●定格(ACアダプター):入力/AC100ー240V 50/60Hz 0.7A、出力/DC12V 1.5A●材質:本体/(側生地)ポリエステル100%、(チューブ)シリコーン樹脂、コントローラー:ABS樹脂●付属品:コントローラー、専用ACアダプター、取扱説明書アズワン品番65-8302-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66401206WE-AB00A
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする