曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ - Lumberg Automation

Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:300mm●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2803アズワン品番65-7447-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6640182759994 RKMV 3-06/0,3 M
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする