曜日別特売

床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズ

床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズ - エスコ床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズ - エスコ床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズ - エスコ

回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。

仕様●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ライトブロンズ●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角アズワン品番65-9342-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66402344EA997LE-11
オープン
6,070
6,677(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする