曜日別特売

D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ

D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ - アズワンD-subコネクタ 5個入 SCシリーズ - アズワンD-subコネクタ 5個入 SCシリーズ - アズワンD-subコネクタ 5個入 SCシリーズ - アズワン

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。37ピンプラグ ハンダ付けタイプ。

仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8879-43内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66403717SC-37P-5P
1,190
1,180
1,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする