曜日別特売

基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 - SAMTEC

Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 24 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意

仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-112 です●コード番号:196-6699アズワン品番65-7573-24内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404146CLP-112-02-F-D-P-TR
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする