金象 プラ キャリーラック 金網付L

金象 プラ キャリーラック 金網付L - 浅香工業

信頼の日本製
金網は脱着式です
荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です
タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています

仕様●(積載面寸法)全長:895mm×全幅:595mm(ハンドル部含む)●積載荷重:300kg●車輪径:130mm●積載面までの高さ:215mm●金網の高さ:510mm●(使用時外寸法)全長:985mm×全幅:620mm×全高:915mm●(金網外寸法)全長:870mm×全幅:570mm×全高:510mm●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:スチール・ブタジェンゴム●金網:スチール●重量:25.5kg●製造国:日本アズワン品番65-8912-55内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66405659#709908
38,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする