曜日別特売

FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入

FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)

Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 26 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:26●コード番号:218-9116アズワン品番65-7461-65内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66406919982670425
3,940
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする