Thermo Scientific Nalgene
V底遠心瓶 ディスポーザブル 1箱 12本×1包入
最大遠心加速度(5800×g)までの冷却/非冷却低速遠心用
USP Class VI
液漏れ防止構造
細胞無毒性
透明、広口タイプ
刻み目盛り付き
仕様
●材質●▼本体:PS●▼キャップ:HDPE●呼称容量(mL):175●容量目盛り:成形●外寸(mm):136×62●最大遠心加速度(×g):5800●※アダプター(製品番号DS3126-0175)を使用した場合●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用してください。●滅菌済
アズワン品番
65-5638-47
内容量
1箱(1包×12本)
注意
※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66406998
3145-0175
¥
15,880
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください