基板接続用ソケット 18 極 5mm 4 列 スルーホール

基板接続用ソケット 18 極 5mm 4 列 スルーホール - SAMTEC

Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●極数:18●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8929アズワン品番65-7705-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66407646MPSC-01-16-01-7.70-01-L-V
1,190
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする