48mm 油性用寸筒刷毛 馬毛/上塗用

48mm 油性用寸筒刷毛 馬毛/上塗用 - エスコ48mm 油性用寸筒刷毛 馬毛/上塗用 - エスコ

伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。

仕様●毛幅:48mm●毛丈:66mm●玉厚:33mm●毛質:中硬●全長:272mm●重量:約147g●板幅:48mm●型式:寸筒●馬毛●上塗用●油性用アズワン品番65-9243-61内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66409299EA109LA-80
オープン
6,700
7,370(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする