曜日別特売

リニアガイドレール HSR20-340L GK シリーズ

リニアガイドレール HSR20-340L GK シリーズ - THK

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN

仕様●メーカーシリーズ:HSR20-340L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5237アズワン品番65-7894-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66409484HSR20-340L(GK)
28,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする