Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S-SUSAシリーズ

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S-SUSAシリーズ S&K(三興製作所)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
ステンレスの溝加工に最適です。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。

仕様●刃径(mm):14●刃長(mm):35●全長(mm):115●刃数:3●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:324-0570 アズワン品番67-2248-98 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409554 S-SUSA14
17,070
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする