LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコ

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状

仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:30m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66409764EA764BB-130
オープン
33,600
36,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする