曜日別特売

基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 - フエニックス・コンタクト

SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 26、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け

仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 26-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7594アズワン品番65-7670-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664105771714873
2,440
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする