曜日別特売

長袖シャツ マスタード 1293-57シリーズ

長袖シャツ マスタード 1293-57シリーズ - ジーベック

年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツです。
ブルゾン同様に、シャツにもメッシュ仕様のマチ付き大型胸ポケット付きです。
左胸のポケットには便利に出し入れできるペン差しも付いています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工マスタード番号コード:861-0875胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)肩幅(cm)52袖丈(cm)61.5着丈(cm)84アズワン品番65-8329-74内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664109451293-57-3L
6,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする