曜日別特売

長袖ブルゾン チャコールグレー 1694-25シリーズ

長袖ブルゾン チャコールグレー 1694-25シリーズ - ジーベック

釦はすべて隠し仕様で物を傷つけにくい設計です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群チャコールグレーサイズ3L番号コード:124-4912胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)肩幅(cm)55袖丈(cm)58着丈(cm)69アズワン品番65-8384-43内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664123541694-25-3L
6,617
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする