コネクタ端子 圧着端子 メス CC03Rシリーズ 圧着 1セット 35000個入

コネクタ端子 圧着端子 メス CC03Rシリーズ 圧着 1セット 35000個入 - SAMTEC

Samtec CC03 は 1.27 mm Tiger のアイ端子です。高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトを備えています。接触時に 0.25 μ m の金が使用されています。28 → 30 AWG ワイヤケーブルサポート

仕様●入数:1リール(35000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC03R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:196-6532アズワン品番65-7685-63内容量1セット(35000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66413508CC03R-2830-01-G
560,000
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする