曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ

センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ - フエニックス・コンタクト

品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。
埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用
PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664138241436411
3,030
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする