IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3

IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3 - Texas Instruments

IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.5%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:65μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0407-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66414470LM4040CIZ-2.5/NOPB
280
269
296(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする