曜日別特売

ニュートラル端子 メイン及び緊急オフスイッチ 3LD23/24 用用 Sentron 3LD

ニュートラル端子 メイン及び緊急オフスイッチ 3LD23/24 用用 Sentron 3LD - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 3LD ニュートラル導体は、床面取り付け用アクセサリ、160 A → 250 A 用メイン及び緊急スイッチ 3LD23/24 用アクセサリ、100 A → 150 A 用成形ケーススイッチ 3LD5 UL 用です。リーディングスイッチオン、ラギングスイッチオフなどのコンタクト

仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1385アズワン品番65-7797-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664148043LD9240-0C
35,500
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする