曜日別特売

ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ - エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ - エスコ
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-52●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):700●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~200A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66415136EA315SH-26
オープン
13,600
14,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする