曜日別特売

黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ

黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ - 潤工社

黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。
R(PT) ネジサイズ別のカラーネ

仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0492アズワン品番67-2256-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66417130PNF-10X6.5-PT3/8-BS
653
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする